Referencias
SMC:CUJB8-15DM
Rubix:752102326043
fabricante:CUJB8-15DM
EAN:3618035664493

Documentos
Detalles de producto : CUJB8-15DM
La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x21x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Tipo | cuj |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € Sin IVA
/ unidad
37,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días