Referencias
SMC:MXQ6B-30Z
Rubix:799249514000

Resumen técnico
| Tipo | sin ajustador; doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ6B-30Z
Mesa deslizante de aire, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Diversos ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Diversos ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*B-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo con guía sobredimensionada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x89x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 150 g |
| Tipo | sin ajustador; doble efecto (d/a) |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 6 |
| Serie | mxq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,70 € Sin IVA
/ unidad
409,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días