MY1M32G-1100 00131574

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1M32G-1100
Rubix:752108440043
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro1100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1M32G-1100 00131574


Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete adecuado para adaptarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro MY1 básico con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación.

Cualidades

•Cilindro sin vástago de unión mecánica con cojinete deslizante
Con uno o dos reguladores de carrera, con o sin amortiguadores
Variedad de longitudes de cable para los interruptores

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro1100 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño32
979,35 € Sin IVA
/ unidad
1185,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días