SLS- 6-30-P-A

Mini deslizador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SLS-6-30-P-A
Rubix:798193129000
fabricante:170490
EAN:4052568138967
SLS-6-30-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLS- 6-30-P-A


Mini deslizador SLS-6-30-P-A Diseño delgado con guía de bolas de precisión. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)87x29x63 mm
Peso neto208,3 g
Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
421,54 Sin IVA
/ unidad
510,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días