MGGMB40TF-75

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB40TF-75
Rubix:799251891000
fabricante:00720983
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB40TF-75


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y posibilidad de incorporar interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.

Cualidades

Cojinete deslizante Excelente resistencia a la abrasión Operación sin lubricación posible bajo cargas elevadas Amortiguador y perno de ajuste estándar Disponible en carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño40
844,70 Sin IVA
/ unidad
1022,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días