CY3B15-700 00134167

CY3B, cilindro sin vástago, acoplado magnéticamente, (Básico)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3B15-700
Rubix:752109884043
fabricante:00134167
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro700 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3B15-700 00134167


Con ausencia de fugas externas, la serie CY puede utilizarse en entornos muy diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Mediante el uso de guías integradas es posible soportar cargas y momentos. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos se integran de serie.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo básicoDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de trabajo:   0.7MPaTemperatura ambiente:   -10 a 60°C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro700 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño15
254,29 Sin IVA
/ unidad
307,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días