Referencias
Festo:DGST-16-30-Y12A
Rubix:798934259000
fabricante:8085176
EAN:4052568450649

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DGST-16-30-Y12A
El tobogán más compacto del mercado. Viene con amortiguador y portasensores integrados, y amortiguación básica integrada. Lo mejor de todo: la corredera y el yugo son un único componente, lo que ofrece una gran rigidez torsional y una precisión inigualable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,59 € Sin IVA
/ unidad
694,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días