Referencias

Festo:SLF-10-30-P-A
Rubix:798191493000
fabricante:170508
EAN:4052568139148
SLF-10-30-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini guía
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLF-10-30-P-A


Mini guía SLF-10-30-P-A Diseño plano con guía de bolas de precisión y topes finales ajustables. Carrera=30 mm, Rango/longitud de la posición final ajustable=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadores flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto265,9 g
Tipomini guía
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
606,97 Sin IVA
/ unidad
734,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días