DFC-10-10-P-A-KF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-10-10-P-A-KF
Rubix:798192029000
fabricante:189474
EAN:4052568150198
DFC-10-10-P-A-KF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipomini accionamiento guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-10-10-P-A-KF


Minicilindro de guiado DFC-10-10-P-A-KF Para la detección de posición con los guiados de bolas. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=15 mm, Course=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: plomo
Caso: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)109x43x53 mm
Peso neto122,69 g
Tipomini accionamiento guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño48
473,22 € Sin IVA
/ unidad
572,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días