CLR-25-20-R-P-A-K11-R8

Pinza giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-25-20-R-P-A-K11-R8
Rubix:798195091000
fabricante:535485
EAN:4052568169015
CLR-25-20-R-P-A-K11-R8 Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipopinza giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-25-20-R-P-A-K11-R8


Sistema de sujeción de pinza lineal/giratoria CLR-25-20-R-P-A-K11-R8 con movimiento lineal y giratorio de 90 grados hacia la derecha. Patrón de agujeros estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=33 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Ángulo de giro=90 deg +/- 3 deg, Carrera de sujeción=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto599 g
Tipopinza giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño25
401,48 € Sin IVA
/ unidad
485,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días