DGST-10-40-Y12A

Mini tobogán

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DGST-10-40-Y12A
Rubix:799148217000
fabricante:8085167
EAN:4052568450557
brand logo
Resumen técnico
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DGST-10-40-Y12A


Cualidades

-Minicarro compacto
Carro y placa de apoyo como un solo componente
Excelente relación precio/rendimiento
Altas fuerzas de avance
Interfaces de montaje simétricas
Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales

Aplicaciones

Electrónica y montaje ligero;Construcción de maquinaria;Tecnología de manipulación

Información técnica


Atributos
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,12 Sin IVA
/ unidad
651,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días