Referencias
Festo:FENG-80-500-KF
Rubix:798194965000
fabricante:34528
EAN:4052568009984

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : FENG-80-500-KF
Unidad de guía FENG-80-500-KF con guía de bolas recirculantes, sirve para protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=80, Carrera=500 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=guía de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14220 g |
|---|---|
| Tipo | unidad de guía |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1542,71 € Sin IVA
/ unidad
1866,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días