SLF-16-10-P-A

Mini deslizador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SLF-16-10-P-A
Rubix:798191496000
fabricante:170511
EAN:4052568139179
SLF-16-10-P-A Mini slide
Resumen técnico
Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SLF-16-10-P-A


Mini slide SLF-16-10-P-A Diseño plano con guía de rodamiento de bolas de precisión y topes finales ajustables. Carrera=10 mm, Rango/longitud ajustable de la posición final=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto353,04 g
Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,22 Sin IVA
/ unidad
625,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días