MXS25TF-30

MXS, mesa deslizante neumática, guía de rodillos cruzados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS25TF-30
Rubix:799238026000
fabricante:MXS25TF-30
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS25TF-30


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso, en el rango de 10-150mm (1/2-6"), normalmente requieren un cilindro y una guía de precisión. El MXS logra esto integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros de aire para la generación de fuerza de forma compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera fijas, y viene de serie con capacidad para auto switch. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambos, en rangos de 0-5mm, 0-15mm y 0-25mm. Además, existen muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador de tope.

Cualidades

Tabla deslizante neumática Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm) Carreras: 5mm a 150mm, dependiendo del diámetro Con o sin regulador de carrera, con o sin amortiguador Opciones: amortiguador de tope, bloqueo final, tubería axial Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
476,41 € Sin IVA
/ unidad
576,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días