DGST-20-80-Y12A

Mini Diapositiva DGST

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGST-20-80-Y12A
Rubix:799079971000
fabricante:8085186
EAN:4052568450748
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGST-20-80-Y12A


El tobogán más compacto del mercado. Viene con amortiguador y portasensores integrados, y amortiguación básica integrada. Lo mejor de todo: la corredera y el yugo son un único componente, lo que ofrece una gran rigidez torsional y una precisión inigualable.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
749,65 € Sin IVA
/ unidad
907,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días