Referencias
Festo:DFM-20-100-B-PPV-A-GF
Rubix:798594257000
fabricante:8161417
EAN:4052568595586




Resumen técnico
| Tipo | viaje guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 81 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-20-100-B-PPV-A-GF
Unidad motriz y guía en una sola carcasa
Cualidades
-Alta resistencia a los pares y a las cargas transversales
Aplicaciones
Sujeción;Elevación;Parada
Información técnica
Atributos
| Tipo | viaje guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 81 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,25 € Sin IVA
/ unidad
484,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días