FENG-32-250-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-32-250-KF
Rubix:798032567000
fabricante:150289
EAN:4052568004279
FENG-32-250-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-32-250-KF


Unidad de guía FENG-32-250-KF con guía con rodamiento de bolas recirculantes, sirve para protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=32, Carrera=250 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto1730,9 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño32
587,11 Sin IVA
/ unidad
710,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días