Referencias
Festo:CLR-63-20-R-P-A
Rubix:798192477000
fabricante:535465
EAN:4052568168933

Resumen técnico
| Tipo | abrazadera oscilante de cilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CLR-63-20-R-P-A
Abrazadera lineal/oscilante CLR-63-20-R-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y oscilante, 90° hacia la derecha, patrón de puertos estándar según ISO 21287 Carrera total=43 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Ángulo de oscilación=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=20 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2160 g |
|---|---|
| Tipo | abrazadera oscilante de cilindro |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,18 € Sin IVA
/ unidad
756,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días