MXQ8A-20Z

Mesa deslizante de aire MXQ-Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ8A-20Z
Rubix:799157988000
fabricante:MXQ8A-20Z
brand logo

Resumen técnico

Tiposin lubricación constante
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ8A-20Z


Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
MXQ*A-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de conexiones a ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x79x23 mm
Peso neto160 g
Tiposin lubricación constante
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro20 mm
316,67 € Sin IVA
/ unidad
383,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días