Referencias
SMC:MXS16-40AS
Rubix:751601766043
fabricante:MXS16-40AS
EAN:3618036339024

Resumen técnico
| Tipo | mxs |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXS16-40AS
Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
MXS, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 790 g |
|---|---|
| Tipo | mxs |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Serie | mxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,36 € Sin IVA
/ unidad
538,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días