Referencias
Festo:EPCC-BS-32-175-3P-A
Rubix:799262129000
fabricante:5428839
EAN:4052568452537

Resumen técnico
| Tipo | cilindro electr. epcc-bs-32-175-3p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Detalles de producto : EPCC-BS-32-175-3P-A
Cilindro eléctrico EPCC-BS-32-175-3P-A 5428839
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro electr. epcc-bs-32-175-3p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,75 € Sin IVA
/ unidad
455,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días