Referencias
SMC:CDUW25-40D
Rubix:799251464000
fabricante:CDUW25-40D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | mini cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDUW25-40D
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de switch, vástago sin rotación, doble vástago, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
Cualidades
•Cilindro de montaje libre, tipo vástago doble
Diámetros de 6mm a 32mm
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Diámetros de 6mm a 32mm
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | mini cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,86 € Sin IVA
/ unidad
160,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días