CD85WE10-10-B 00121936

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85WE10-10-B
Rubix:751618320043
EAN:3618035408981
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85WE10-10-B 00121936


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Información técnica


Atributos
Peso neto52 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,35 Sin IVA
/ unidad
58,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días