ZCDUKQ25-5D
ZC(D)UK, Cilindro de montaje libre con almohadilla de vacío
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZCDUKQ25-5D
Rubix:799236422000
fabricante:ZCDUKQ25-5D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKQ25-5D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó al proporcionar un conducto de vacío en el vástago del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo del vástago. Se proporciona una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. La tubería de tapa o de vástago está disponible en el lado del vástago. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,18 € Sin IVA
/ unidad
182,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días