CDS2B140TF-320

C(D)S2, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDS2B140TF-320
Rubix:799237108000
fabricante:CDS2B140TF-320
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDS2B140TF-320


La serie CS2 es el cilindro de mayor diámetro de SMC. Esta serie está disponible en diámetros de hasta 12" y carreras de hasta 60". Además, el CS2 se puede solicitar con capacidad para auto-switch. Otras opciones incluyen grandes diámetros de hasta 12" (300mm), diversas configuraciones de montaje, amortiguación para reducción de ruido y lubricación opcional.

Cualidades

Cilindro de tirantes de gran diámetro. Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320. Carreras hasta 1600 mm. Variantes de cilindro: Liso, tubería axial centralizada.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.70 °C
638,17 € Sin IVA
/ unidad
772,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días