Referencias
SMC:CD85F20-200-B
Rubix:799254690000
fabricante:CD85F20-200-B
Documentos
Detalles de producto : CD85F20-200-B
La serie C85 cumple con la norma ISO 6432. Un diseño único del sello de vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con juntas resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
ISO cylinder, double acting, double rod
Fluid: air
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Strokes (mm): up to 300 (depending on bore)
Auto switches available (order separate)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,51 € Sin IVA
/ unidad
78,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días