CDJ2B16-150TZ-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDJ2B16-150TZ-B
Rubix:799247448000
EAN:3618035872522
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDJ2B16-150TZ-B


Los cilindros miniatura Series CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La Series CJ2 está disponible en diámetros 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Opciones de montaje incluyen montaje básico, con patas, brida frontal y doble horquilla trasera. Series CJ2 es compatible con auto switch.

Cualidades

•Doble efecto estándar, vástago simple
Montajes: básico, con patas, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,06 Sin IVA
/ unidad
67,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días