CUJS20-5SM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJS20-5SM
Rubix:799248929000
fabricante:00695370
brand logo

Resumen técnico

Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJS20-5SM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x36x25 mm
Peso neto59 g
Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
35,27 Sin IVA
/ unidad
42,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días