ADVULQ-12-15-A-P-A

ADVULQ cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-15-A-P-A
Rubix:798192918000
fabricante:156760
EAN:4052568120139
ADVULQ-12-15-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-15-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-15-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto113,1 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro15 mm
138,47 € Sin IVA
/ unidad
167,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días