MGGLB80TF-150

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB80TF-150
Rubix:799248063000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB80TF-150


El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Incluye amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y posibilidad de instalar interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y altas capacidades de carga.

Cualidades

•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión antirotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Se dispone de carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
2577,22 € Sin IVA
/ unidad
3118,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días