Referencias
SMC:CUJB12-15DM
Rubix:799249017000
fabricante:CUJB12-15DM

Resumen técnico
| Tipo | mini montura libre compacta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CUJB12-15DM
La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x27x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 590 g |
| Tipo | mini montura libre compacta |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,85 € Sin IVA
/ unidad
37,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días