ADN-S-63-10-I-P-A-F1A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-63-10-I-P-A-F1A
Rubix:799257319000
fabricante:8142918
EAN:4052568571825
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-63-10-i-p-a-f1a
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : ADN-S-63-10-I-P-A-F1A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-63-10-i-p-a-f1a
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
118,91 € Sin IVA
/ unidad
143,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días