ADVULQ-100-40-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-100-40-P-A
Rubix:798192912000
fabricante:156754
EAN:4052568120078
ADVULQ-100-40-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-100-40-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-100-40-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto3219 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
623,68 € Sin IVA
/ unidad
754,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días