368-768 MICROMETRO INTERIORES

Micrómetros interiores HOLTEST de 3 teclas con anillo y con extensión para orificios ciegos - series 368

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:368-768
Rubix:798369806000
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo30 mm
Rango de medición, máximo40 mm
Profundidad de medición estándar98 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 368-768 MICROMETRO INTERIORES


Para un orificio troquelado.

Aplicaciones

Series 368 - Sin anillo de ajuste y sin extensión. Características técnicas: Precisión 12-20 mm: ±2 'm 20-100 mm : ±3 'm 100-300 mm : ± 5’ m Graduaciones: tambor mate cromado y funda, hasta 12 mm: tambor Ø 17 mm A partir de 12 mm: tambor Ø 23 mm Superficie de medición: Punta de medición de acero: 1 giro de tambor equivale a 0.5 mm Lectura: 0.005 mm Método de medición: 3 teclas Entregado: En estuche, llave Las superficies de medición y el cono están hechos de acero. Los puntos de contacto son de carburo

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo30 mm
Rango de medición, máximo40 mm
Profundidad de medición estándar98 mm
Profundidad de medición con extensión98 mm
Digitalno
Cajasi
Graduación0.005 mm
Error admisible0.003 mm
464,00 € Sin IVA
/ unidad
561,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días