139-175 MICROMETRO INTERIORES 100-1300 + 6 EXTENSIONES
Micrómetro de interiores tubular con extensiones 100-1300 mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:139-175
Rubix:798641353000
EAN:4946368018591

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 1300 mm |
| Profundidad de medición estándar | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 139-175 MICROMETRO INTERIORES 100-1300 + 6 EXTENSIONES
Este es un micrómetro de interiores de tipo tubo de extensión que le ofrece las siguientes ventajas:
Extensiones intercambiables en un diseño de tubo hueco.
Las caras de medición de carburo están disponibles.
Extensiones intercambiables en un diseño de tubo hueco.
Las caras de medición de carburo están disponibles.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 1300 mm |
| Profundidad de medición estándar | 8 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 18 mm |
| Digital | no |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
| Error admisible | 0.003 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1091,00 € Sin IVA
/ unidad
1320,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días