Referencias
Tesa Technology:06130110
Rubix:798331698000
EAN:7630041117004

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 17 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 20 mm |
| Profundidad de medición estándar | 72 mm |
Detalles de producto : 06130110 IMICRO DIGTAL IP54
imicro digital con el capa mm system patentado por tesa.
salida rs232 con opto-acoplado incorporada en cada imicro digital.
salida rs232 con opto-acoplado incorporada en cada imicro digital.
Cualidades
•Unparalleled construction, which guarantees taking measurements in the best metrological conditions, even at great depths
•No influence on the measurement in case of temperature variation
•No influence on the measurement in case of temperature variation
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 17 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 20 mm |
| Profundidad de medición estándar | 72 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 72 mm |
| Graduación | 0.001 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1362,00 € Sin IVA
/ unidad
1648,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días