368-162 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (

Micrometro de interiores de tres contactos holtest

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:368-162
Rubix:798321128000
EAN:4946368517162
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo8 mm
Rango de medición, máximo10 mm
Profundidad de medición estándar104 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 368-162 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (


Son micrómetros internos de tres puntos y dos puntos métricos que le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetro individual. Las clavijas de medición revestidas de titanio ( rango 6 mm) le ofrecen una durabilidad excelente y resistencia a los impactos. El micrómetro de tres puntos ( rango 6 mm) permite una medición estable mediante centraje automático. Sin aros de ajuste o extensiones.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo8 mm
Rango de medición, máximo10 mm
Profundidad de medición estándar104 mm
Profundidad de medición con extensión59 mm
Digitalno
Cajasi
Error admisible0.002 mm
397,00 € Sin IVA
/ unidad
480,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días