468-167 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 2

Full set Digimatic Holtest - 468 Series

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:468-167
Rubix:798321107000
EAN:4946368562995
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo25 mm
Rango de medición, máximo30 mm
Digitalsi
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 468-167 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 2


Precision: 20-100 mm: ±3 µm/0.00015". Battery life approximately 1 year. Display: LCD. ZERO/ABS change. Auto-shutdown (20 min. without use). Low battery alarm. Key locking. Data management. Digital. Metric unit of measurement.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo25 mm
Rango de medición, máximo30 mm
Digitalsi
Cajasi
Graduación0.001 mm
Error admisible0.003 mm
1445,00 € Sin IVA
/ unidad
1748,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días