468-166 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 2
Micrómetro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:468-166
Rubix:798321108000
EAN:4946368562988




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 20 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Profundidad de medición estándar | 93 mm |
Documentos
Detalles de producto : 468-166 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 2
Micrómetro interno digital de 3 puntos 20-25mm, IP65, TIN
Cualidades
•Ofrece una excelente durabilidad y resistencia a los impactos
•También ofrece una excelente resistencia al agua y al polvo
•Permite leer las mediciones fácilmente
•También ofrece una excelente resistencia al agua y al polvo
•Permite leer las mediciones fácilmente
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 20 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Profundidad de medición estándar | 93 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 211.9 mm |
| Digital | si |
| Caja | si |
| Graduación | 0.001 mm |
| Error admisible | 0.003 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1445,00 € Sin IVA
/ unidad
1748,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días