468-165 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 1

Micrómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:468-165
Rubix:798321109000
EAN:4946368562858
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo16 mm
Rango de medición, máximo20 mm
Profundidad de medición estándar3.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 468-165 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 1


Micrómetro interno digital de 3 puntos 16-20mm, IP65, TIN

Cualidades

•Ofrece excelente durabilidad y resistencia a los impactos
•También ofrece excelente resistencia al agua y al polvo
•Permite leer las mediciones fácilmente

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo16 mm
Rango de medición, máximo20 mm
Profundidad de medición estándar3.5 mm
Profundidad de medición con extensión5.6 mm
Digitalsi
Cajasi
Graduación0.001 mm
Error admisible0.003 mm
1375,00 € Sin IVA
/ unidad
1663,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días