MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 75-100 MM
Micrómetros exteriores analogicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:891999
Rubix:799047119000
EAN:3660338446023


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 75-100 MM
Normas: DIN 863
MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 75-100 MM
Cualidades
Diseño ligero
Graduación métrica
Graduación métrica
Aplicaciones
Micrómetro exterior
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Diámetro de husillo | 6.5 mm |
| Resolución | 0.01 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,89 € Sin IVA
/ unidad
84,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días