MICROMETRO EXTERIORES DIGITAL SIN SALIDA DE DATOS 25-50 MM

Micrómetro exteriores digital sin salida de datos

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:42830050, 9422500050
Rubix:799282006000
fabricante:4317784717144
EAN:4317784717144
brand logo

Detalles de producto : MICROMETRO EXTERIORES DIGITAL SIN SALIDA DE DATOS 25-50 MM


Micrómetro de exteriores digital

Características: husillo de medición templado y rectificado, superficies de medición recubiertas de metal duro, altura de los dígitos del display LCD de 8,0 mm. Con ajuste de la fuerza de medición con trinquete sensitivo, palanca de apriete y aislamiento térmico de la mano. Se suministra con medida de ajusta a partir de un rango de medición de 25–50 mm y pila CR357, 1,5 V, en estuche.

Funciones: conexión y desconexión automáticas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas).

Información técnica


Atributos
201,25 € Sin IVA
/ unidad
243,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días