Referencias
Tesa Technology:06030021
Rubix:798331716000
EAN:7630041116304

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Detalles de producto : 06030021 MICROMASTER IP54
construido con el capa mm system patentado por tesa.
intervalo ampliado a 30 mm en el modelo 0-30 mm.
disponible con la protección ip40 o ip54 frente a líquidos.
intervalo ampliado a 30 mm en el modelo 0-30 mm.
disponible con la protección ip40 o ip54 frente a líquidos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x189x70 mm |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 41x255x126 mm |
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,00 € Sin IVA
/ unidad
609,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días