Referencias
Bahco:1154
Rubix:799044026000
EAN:7314150249831


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
Detalles de producto : MICROMETRO CON BASE MAGNETICA 230X50X75 MM
Aplicación: Para controlar la planitud de los discos de freno. Se compone de: Una base magnética cuadrada con una barra de fijación de 178 mm y una longitud total de 250 mm. Un brazo flexible de 150 mm de longitud que puede fijarse en cualquier posición deseada con giro de 360° alrededor de los ejes x e y. Un medidor digital que puede fijarse en cualquier lugar del brazo flexible. El medidor digital tiene un rango de medición de 10 mm y una precisión de medición de 0,01 mm. Soporte con base magnética que se adhiere a superficies metálicas planas o curvas (1154-MB).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1715 g |
|---|---|
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Precisión | 0,01 mm |
| Graduación | 0.01 mm |
| Resolución | 0.01 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,95 € Sin IVA
/ unidad
153,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días