Referencias
Tesa Technology:00110101
Rubix:798331655000
EAN:7630041104080

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
Detalles de producto : 00110101 ISOMASTER
Las marcas milimétricas grabadas en el casquillo están dispuestas en oblicuo. DIN 863 T1 NF E 11-095.
Aplicaciones
Modelo estándar de lectura analógica.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,00 € Sin IVA
/ unidad
227,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días