06130113 IMICRO DIGTAL IP54
Modelos IMICRO para agujeros pasantes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa Technology:06130113
Rubix:798331695000
EAN:7630041117035
Documentos
Detalles de producto : 06130113 IMICRO DIGTAL IP54
imicro digital con el capa mm system patentado por tesa.
salida rs232 con opto-acoplado incorporada en cada imicro digital.
salida rs232 con opto-acoplado incorporada en cada imicro digital.
Cualidades
•Unparalleled construction, which guarantees taking measurements in the best metrological conditions, even at great depths
•No influence on the measurement in case of temperature variation
•No influence on the measurement in case of temperature variation
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 30 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1402,00 € Sin IVA
/ unidad
1696,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

