MICROMETRO INTERIOR 368-174
Micrómetros interiores HOLTEST de 3 teclas sin anillo y sin extensión para agujero ciego - Serie 368
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:368-174
Rubix:798315400000
EAN:4946368517285




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 125 mm |
| Profundidad de medición estándar | 252 mm |
Documentos
Detalles de producto : MICROMETRO INTERIOR 368-174
Lectura hasta 12 mm: 0.001 mm, por encima de 12 mm: 0.005 mm. Superficies de medición 2-6 mm: Carburo 6-12 mm: Carburo de tungsteno recubierto de estaño 12-300 mm: Acero templado recubierto de estaño. Cono: Carburo de tungsteno. Husillo de medición: 0.5 mm. Suministrado con estuche, llave. Analógico. Circunferencia del tambor: 0.5 mm. Unidad de medida: métrica. Profundidad sin extensión: 158 mm Dimensiones: L1 161 mm; L2: 227 - 252 mm; a: 12.4 mm; b: 21 mm; c: 13.8 mm.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 125 mm |
| Profundidad de medición estándar | 252 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 161 mm |
| Digital | no |
| Caja | si |
| Graduación | 13.8 mm |
| Error admisible | 0.005 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
973,00 € Sin IVA
/ unidad
1177,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días