Referencias
Mahr:4190310
Rubix:799298804000
EAN:4059192010577
Detalles de producto : MICROMETALRO INT. DE 3 PUNTOS 6,0-8,0 MM
Micrómetro de interiores
Características: Escalas graduadas en cromo mate antirreflectantes, husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, avance rápido con trinquete sensitivo, a partir de 12 mm superficies de medición reforzadas de metal duro. Se suministra con llave hexagonal y llave para cambiar los cabezales portacuchillas (a partir de 30 mm), en caja de plástico.
Aplicación: Para medir agujeros pasantes, agujeros ciegos y ruedas de centrado.
Nota: Hasta un alcance de medición de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para mayor ligereza.
Características: Escalas graduadas en cromo mate antirreflectantes, husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, avance rápido con trinquete sensitivo, a partir de 12 mm superficies de medición reforzadas de metal duro. Se suministra con llave hexagonal y llave para cambiar los cabezales portacuchillas (a partir de 30 mm), en caja de plástico.
Aplicación: Para medir agujeros pasantes, agujeros ciegos y ruedas de centrado.
Nota: Hasta un alcance de medición de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para mayor ligereza.
Información técnica
Atributos
| Profundidad de medición con extensión | 133 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,43 € Sin IVA
/ unidad
639,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
