806.C25 MICROMETRO

806 - Micrómetros al 1/100 de mm

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:806.C25
Rubix:798529407000
EAN:3148512043034
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 806.C25 MICROMETRO


• Precisión: 1/100° - 0,01 mm. • Resolución: 0,01 mm. • Palpador en carburo: Ø 6,5 mm. • Tambor con trinquete que incluye limitador de par. • La fuerza aplicada sobre la pieza que hay que medir está comprendida entre 5 y 10 Nm. • Tambor: Ø 18 mm. • Tambor con 50 divisiones (una vuelta de tambor: 0,5 mm). • Plaquetas isotérmicas. • Suministrados con: - Llave de calibración de gancho. - Llave de bloques patrón a partir del modelo 806C.50. • Bloques patrón: - 806.C50: 25 mm ± 1,5 µm. - 806.C75: 50 mm ± 2 µm. - 806.C100: 75 mm ± 2,5 µm. • Acondicionamiento en una caja de plástico. • Suministrado con certificado de conformidad.
MICROMETRO 1/100EME - 0-25MM

Cualidades

Micrometer at 1/100 mm
Capacity (mm): 25-50
Resolution (mm): 0.01
Precision: 0.01mm
Carbide key: Diameter: 6.5 mm. Ratchet drum with torque limiter. Applied force on piece, measured strictly between 5 and 10 Nm. Drum: Diameter: 18 mm. Drum with 50 divisions (one drum turn: 0.5 mm). Isothermal pads. Delivered with: Key, calibration, lugs. Key, calibration from model 806C.50. Wedges, calibration: 806.C50: 25 mm ±, 1.5 µ,m. 806.C75: 50 mm ±, 2 µ,m. 806.C100: 75 mm ±, 2.5 µ,m. Packaging in plastic case. Delivered, with certificate of conformity,. Standard: NF EN ISO 3611, ISO 3611, DIN 863

Información técnica


Atributos
Peso neto298 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160x82x30 mm
Peso con embalaje298 g
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Resolución0.01 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,93 Sin IVA
/ unidad
301,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días