468-169 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 4
Juego completo Digimatic Holtest - Serie 468
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:468-169
Rubix:798321105000
EAN:4946368563015




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 40 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Detalles de producto : 468-169 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 4
Precisión: 20-100 mm: ±3 µm/0.00015. Vida útil de la pila de aproximadamente 1 año. Pantalla: LCD. Cambio ZERO/ABS. Apagado automático (20 min. sin uso). Alarma de batería baja. Bloqueo de teclas. Retención de datos. Digital. Unidad de medida métrica.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 40 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
| Salida de datos | sí |
| Resolución | 0.001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1418,00 € Sin IVA
/ unidad
1715,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días